ワイヤレストリガー TR-Q7

ワイヤレストリガー TR-Q7 - JINBEI

各社カメラメーカーのTTLシステムをこの一台に集約したワイヤレストリガー
SONYのカメラへは別売のホットシューアダプターSが必要です。
大型液晶表示で各種設定の確認ができ、本体中央のホイールで簡単に設定変更などの操作が行えます。

仕様【グループ数】A/B/C/D/E/F、【通常シンクロスピード】Canon 1/250s以下・Nikon 1/320s以下・SONY 1/250s以下・Fuji 1/250s以下質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×65×40チャンネル数32ch(00~31ch)バッテリーリチウムイオン電池内蔵バッテリー電圧(V)3.7モード【フラッシュ】TTL(オート)/マニュアル、【シンクロ】先幕シンクロ・後幕シンクロ・ハイスピードシンクロ(1/8000s)バッテリー容量(mAh)1500アズワン品番65-1746-10周波数帯域(GHz)【ワイヤレス制御】2.4送信距離(m)約100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26419839J401
29,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする