JINBEI
LEDライト
最大出力(W)
60
本体質量(g)
660
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×122×81
入力電圧(V)
【ACアダプタ】AC100~240(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
97
出力範囲
0~100%
ファン
【空冷ファン】静音タイプ 35dB以下
マウント
専用マウント
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
アズワン品番
光量(Lx)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26419857
J101
5500±200
65-1746-12
21000/m(リフレクター使用)
¥
63,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26419866
J102
2700~6500
65-1746-13
17500/m(リフレクター使用)
¥
72,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000