曜日別特売

静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー

静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)
(1件のレビュー)

大きな窓がついてごみ量の確認がしやすい引き出しタイプのダストボックスのシュレッダー。重いモーター部分を持ち上げることなくゴミを捨てられるから管理の楽さでは一番です。
クレジットカード、CDの裁断も可能なのでメディアの廃棄もある方にも。

仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚寸法(mm)160×330×358質量(kg)約4.5連続使用時間(分)5(使用)/45(休止)ダストボックス容量(L)約10アズワン品番65-1795-14音量(dB)【モーター】60最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421598ES550CDW
9,530
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 書類の廃棄
製造業

以前使用していた物より音が静かなのが良い
連続使用時間が短めなので、こまめな使用が必要
シュレッダーした物を捨てる回数も多くなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする