3WAY CD、クレジットカード、紙 シュレッダー ES535シリーズ

3WAY CD、クレジットカード、紙 シュレッダー ES535シリーズ - AURORA(オーロラジャパン)

窓付き引き出しタイプのダストボックス。
使用頻度の高い環境なら窓からごみ量が確認でき、モーター部を持ち上げずにごみの処分ができる引き出しタイプ
紙のみならずCD、クレジットカードもカットできる3wayタイプです。

仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚寸法(mm)160×330×358質量(kg)約4.5連続使用時間(分)3(使用)/45(休止)ダストボックス容量(L)約10音量(dB)【モーター】65最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割内容量1個
注意
※業務用ではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421607ES535CDKブラック65-1795-15
9,360
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26421616ES535CDWホワイト65-1795-16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする