日本緑十字社
包装用PEテープ 50mm幅×25M
豊富なカラーバリエーションをご準備しています。
手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様
【テープカット】手切り可
材質
基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
【紙管】72
質量(g)
206
長さ(m)
25
主な用途
包装用
粘着力(N/10mm)
7
引張強度(N/25mm)
92.5
引張強度(N/10mm)
37
粘着力(N/25mm)
17.5
最大テープ外径(Φmm)
120
内容量
1巻
全7種類を絞り込む
色
選択してください
半透明
白
緑
赤
青
黄
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26423409
190031
白
HCT-525W 白
65-1859-09
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
26423418
190032
緑
HCT-525G 緑
65-1859-10
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
26423427
190033
黄
HCT-525Y 黄
65-1859-11
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
26423436
190034
赤
HCT-525R 赤
65-1859-12
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
26423445
190035
青
HCT-525BL 青
65-1859-13
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
26423454
190036
黒
HCT-525BK 黒
65-1859-14
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
26423470
190037
半透明
HCT-525HT 半透明
65-1859-15
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください