静電気除去マット 静電マット-4 450×580
マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成してます。
この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。
マットに乗るだけで静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。
どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤作動等が起きにくくなります。
裏面は特殊樹脂加工素材のため平らな場所に敷けば滑りません。
厚みが薄いので段差になりません。
長さ(mm)580
幅(mm)450
厚さ(mm)4
質量(g)90
混率(%)表面/アクリル・ナイロン、縁/ナイロン55・ポリエステル45、裏面/(基布)ポリエステル100、裏面/(コート面)発泡ウレタン樹脂
表面抵抗値(Ω)3×10^4
アズワン品番65-1860-93
人体帯電圧(kV)0.1未満
内容量1枚
注意
表面電機抵抗値や人体帯電圧は測定データであり、品質保証データではありません。マット表面が汚れた場合は洗って使う事ができます。但し、酸化剤、還元剤は絶対に使用しないで下さい。静電気除去機能が低下します。