曜日別特売

防塵ツナギ服 グリーン FCシリーズ

防塵ツナギ服 グリーン FCシリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 グリーン FCシリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 グリーン FCシリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 グリーン FCシリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 グリーン FCシリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 グリーン FCシリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 グリーン FCシリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 グリーン FCシリーズ - 東洋リントフリー
グリーン混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)洗浄度クラス100内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26427356FC133C-03 5L5L9094~120194134
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427399FC141C-03 SS6571~96153108
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427408FC141C-03 MM6876~100159112
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427417FC141C-03 LL7181~104165116
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427426FC141C-03 LLLL7486~108171120
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427435FC141C-03 3L3L7691~112177124
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427444FC141C-03 4L4L7894~116183128
9,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26427460FC141C-03 5L5L80100~122189134
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする