NPTネジ付きPVDFカップリング

NPTネジ付きPVDFカップリング - アズワン

NPT メスネジの同径・異径カップリングです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。

使用温度範囲(℃)-20~129内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじ規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26429289TEG18323216×20L【両端】1/8-27NPTメス-1/8-27NPTメス65-1920-02
1,700
1,690
1,859(税込)
当日出荷
26429298TEG18323319×22L【両端】1/8-27NPTメス-1/4-18NPTメス65-1920-03
1,700
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429307TEG18323424×24L【両端】1/8-27NPTメス-3/8-18NPTメス65-1920-04
1,700
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429316TEG18333319×24L【両端】1/4-18NPTメス-1/4-18NPTメス65-1920-05
1,800
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429325TEG18333424×24L【両端】1/4-18NPTメス-3/8-18NPTメス65-1920-06
2,800
2,790
3,069(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429334TEG18343423×25L【両端】3/8-18NPTメス-3/8-18NPTメス65-1920-07
2,200
2,190
2,409(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429350TEG18343529×27L【両端】3/8-18NPTメス-1/2-14NPTメス65-1920-08
2,700
2,690
2,959(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429359TEG18353529×29L【両端】1/2-14NPTメス-1/2-14NPTメス65-1920-09
3,000
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする