アズワン
NPTネジ付きPVDFアダプター
NPT オスネジとメスネジの同径・異径アダプターです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)
-20~129
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
16×23L
19×26L
19×30L
25×30L
25×35L
29×34L
アズワン品番
選択してください
65-1920-10
65-1920-11
65-1920-12
65-1920-13
65-1920-14
65-1920-15
65-1920-16
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじ規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26429368
TEH182233
19×26L
【両端】1/8-27NPTオス-1/4-18NPTメス
65-1920-10
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429377
TEH182332
16×23L
【両端】1/4-18NPTオス-1/8-27NPTメス
65-1920-11
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429386
TEH182333
19×30L
【両端】1/4-18NPTオス-1/4-18NPTメス
65-1920-12
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429395
TEH182334
25×30L
【両端】1/4-18NPTオス-3/8-18NPTメス
65-1920-13
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429404
TEH182335
29×34L
【両端】1/4-18NPTオス-1/2-14NPTメス
65-1920-14
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429420
TEH182435
29×34L
【両端】3/8-18NPTオス-1/2-14NPTメス
65-1920-15
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429429
TEH182534
25×35L
【両端】1/2-14NPTオス-3/8-18NPTメス
65-1920-16
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください