アズワン
NPTネジ付きPVDFブッシング
NPT オスネジとメスネジのブッシングです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)
-20~129
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
16×21L
20×21L
27×27L
32×27L
アズワン品番
選択してください
65-1920-17
65-1920-18
65-1920-19
65-1920-20
65-1920-21
65-1920-22
65-1920-23
65-1920-24
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじ規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26429438
TEJ182332
16×21L
【両端】1/4-18NPTオス-1/8-27NPTメス
65-1920-17
¥
1,800
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429447
TEJ182432
20×21L
【両端】3/8-18NPTオス-1/8-27NPTメス
65-1920-18
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429456
TEJ182532
27×27L
【両端】1/2-14NPTオス-1/8-27NPTメス
65-1920-19
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
当日出荷
26429465
TEJ182533
27×27L
【両端】1/2-14NPTオス-1/4-18NPTメス
65-1920-20
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
26429474
TEJ182534
27×27L
【両端】1/2-14NPTオス-3/8-18NPTメス
65-1920-21
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429490
TEJ182633
32×27L
【両端】3/4-14NPTオス-1/4-18NPTメス
65-1920-22
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
26429499
TEJ182634
32×27L
【両端】3/4-14NPTオス-3/8-18NPTメス
65-1920-23
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26429508
TEJ182635
32×27L
【両端】3/4-14NPTオス-1/2-14NPTメス
65-1920-24
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000