曜日別特売

バイメタルセーバーソーブレード B618R 150mm×18山 25枚入り

バイメタルセーバーソーブレード B618R 150mm×18山 25枚入り - LENOX(レノックス)

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化し、より早く切断できます。
ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。

材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150質量(g)425山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5有効刃長(mm)130アズワン品番65-1942-76切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5メーカー商品コード216-1301切断能力(mm)鉄1.5~4.5内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643020820529B618R
9,425
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする