KLEIN TOOLS
ツールポーチエプロン
工具が突き刺さることがないよう、底部が頑丈に補強されています。
大小ポケットで工具を整理できます。
マーカーポケットとテープストラップ付です。
腰周りの工具収納に。
用途
腰周りの工具収納に。
材質
1680デニール防弾繊維
形状
エプロン
幅(mm)
483
色
ブラック
高さ(mm)
267
質量(g)
639.6
奥行(mm)
13
ベルト長さ(mm)
813~1346
ポケット数
10個
コード
251-3026
アズワン品番
65-1955-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430698
5244
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000