CHANNELLOCK
ロングリーチプライヤー 200mm
仕様
【落下防止用ひも取付穴】無
材質
高炭素鋼
長さ(mm)
【ジョー】30
幅(mm)
【ジョイント部】13.5
厚さ(mm)
10.9
全長(mm)
200
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端寸法(mm)
寸法A(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430960
718
231.3
13.5×10.9
47.5
217-9461
65-1960-93
¥
6,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26430978
738
213.2
2.6×2.0
50
217-9462
65-1961-17
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000