曜日別特売

落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ

落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ - YOKE

軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。
100%磁気探傷検査済みです。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

材質鍛造合金鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ねじ径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264311708-281-0150.3M16×2 2人用M165235
10,380
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264311798-281-0230.6M20×2.5 2人用M206044
11,030
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264311548-281-0070.2M12×1.75 1人用M124533
9,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする