A&E
ラングツールズ バッテリーキャリア
重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。
口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。
ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。
車輌用バッテリーの持ち運びに。
材質
本体/スチール(メッキ)、ハンドル/ゴム、グリップ/ゴム
全長(mm)
215
質量(g)
740
全幅(mm)
229
適合幅(mm)
110~178
アズワン品番
65-1975-68
開口部(mm)
110~178
メーカー商品コード
247-7448
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26431617
B-600
¥
6,140
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000