曜日別特売

デジタル水分計

デジタル水分計 - KLEIN TOOLS

深さ19mmまでの範囲で水分含有量を非破壊で測定可能です。
測定モードを切り替えることで、乾式壁、石膏、広葉樹材、針葉樹材など幅広い材質に使用可能です。
ホールド機能、ローバッテリー機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。
明るく大きい画面表示で、視界の悪い場所でも見やすいです。
建材、木材などの水分測定に。

用途建材、木材などの水分測定に。材質ABS樹脂質量(g)200電源9V乾電池×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×152測定範囲(%)0~100最小表示(%)【水分率】0.1アズワン品番65-1996-78メーカー商品コード251-1393内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26432335ET140
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする