HOVER 偏光

HOVER 偏光 - グレンフィールド

偏光サングラスです。
光の侵入を防ぐ可動式バイザーが特徴です。
車の運転での使用を推奨。
港湾などの水辺での使用を推奨。
暗所での使用はお避けください。
太陽や強い光を直視しないでください。
ご使用後の汚れには水洗いをしてください。
(熱湯はお避けください)

セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書材質レンズ/CR39、フレーム/ナイロンサイズ57□17-150(58×38)質量(g)32機能【防曇加工】○、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○レンズ厚さ(mm)2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
可視光線透過率(%)
テンプル色
色(フレーム)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26432457F1960トゥルービュースポーツ/ブルーミラー30マットブラックマットブラック65-1998-65
27,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432466F1961トゥルービューフォーカス12マットブラックマットブラック65-1998-66
25,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432509F1965トゥルービュースポーツ30ガンメタルガンメタル65-1998-70
25,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432475F1962トゥルービュースポーツ/シルバーミラー30デザートデザート65-1998-67
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432484F1963トゥルービュースポーツ30デザートデザート65-1998-68
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432500F1964ラスターオレンジ/シルバーミラー32ガンメタルガンメタル65-1998-69
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432518F1966イーズグリーン/ブルーミラー40フロストグレーフロストグレー65-1998-71
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432527F1967マスターブルー30フロストグレーフロストグレー65-1998-72
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする