フォーカススリムタクティカルライト 1000lm

フォーカススリムタクティカルライト 1000lm - Nicron(ニクロン)

押しやすい後部ボタンで6つのモード
IP65レベル防水防塵
Samsung社製LED(最大1000LM)
USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電
電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中・緑点灯=満充電
整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。

付属品18650リチウムイオン充電池3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、ストラップ紐材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)116直径(Φmm)最大26.4質量(g)90(バッテリーを除く)使用温度範囲(℃)-20~50コード431936保証期間購入から1年間落下距離(m)1(試験)最大光度(cd)5000アズワン品番65-2079-80LED寿命(時間)約50000明るさ(Lm)1000(3時間)、500(4時間)、250(6時間)、50(24時間)照射距離(m)最大140カテゴリーLEDハンディライト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26433376N8F
5,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする