10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター

10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター - アズワン10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター - アズワン10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター - アズワン10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター - アズワン10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター - アズワン10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター - アズワン10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター - アズワン10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター - アズワン
材質SUS303ねじ規格10-32UNFオス内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26433744IMABSK158×12L1.5mmチューブ用65-2103-46
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433760IMABSK208×12L2mmチューブ用65-2103-47
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433769IMABSK308×15L3mmチューブ用65-2103-48
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
26433778IMABSK408×15L4mmチューブ用65-2103-49
1,100
1,090
1,199(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433787IMABSKP8×7Lプラグ65-2103-50
1,000
990
1,089(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433796IMABSKL1512×9L型 1.5mmチューブ用65-2103-51
1,600
1,590
1,749(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433805IMABSKL2012×10L型 2mmチューブ用65-2103-52
1,600
1,590
1,749(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433814IMABSKL3017×12L型 3mmチューブ用65-2103-53
1,600
1,590
1,749(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433830IMABSKL4017×12L型 4mmチューブ用65-2103-54
2,300
2,290
2,519(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433839IMABSKL5018×12L型 5mmチューブ用65-2103-55
2,700
2,690
2,959(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433848IMABSKL6022×12L型 6mmチューブ用65-2103-56
3,000
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433857IMABSKT1518×9T型 1.5mmチューブ用65-2103-57
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
26433866IMABSKT2018×9T型 2mmチューブ用65-2103-58
2,300
2,290
2,519(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433875IMABSKT3026×12T型 3mmチューブ用65-2103-59
2,900
2,890
3,179(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433884IMABSKT4025×12T型 4mmチューブ用65-2103-60
3,000
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
26433900IMABSKT5027×12T型 5mmチューブ用65-2103-61
4,700
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする