アズワン
1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター
材質
SUS303
ねじ規格
1/4-28UNF短オス
内容量
1個
全27種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
9×11L
9×16L
9×19L
9×20L
9×25L
14×14
14×19
14×20
16×14
17×14
17×22
17×23
18×14
18×23
19×14
19×19
20×14
20×20
26×14
26×22
26×23
27×14
27×23
タイプ
選択してください
1.5mmチューブ用
2mmチューブ用
3mmチューブ用
3方型 1.5mmチューブ用
3方型 2mmチューブ用
3方型 3mmチューブ用
3方型 4mmチューブ用
3方型 5mmチューブ用
4mmチューブ用
5mmチューブ用
6mmチューブ用
L型 1.5mmチューブ用
L型 2mmチューブ用
L型 3mmチューブ用
L型 4mmチューブ用
L型 5mmチューブ用
T型 1.5mmチューブ用
T型 2mmチューブ用
T型 3mmチューブ用
T型 4mmチューブ用
T型 5mmチューブ用
X型 1.5mmチューブ用
X型 2mmチューブ用
X型 3mmチューブ用
X型 4mmチューブ用
X型 5mmチューブ用
プラグ
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26434137
IMABSU15
9×16L
1.5mmチューブ用
65-2103-85
¥
2,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26434146
IMABSU20
9×16L
2mmチューブ用
65-2103-86
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
当日出荷
26434155
IMABSU30
9×19L
3mmチューブ用
65-2103-87
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
当日出荷
26434164
IMABSU40
9×19L
4mmチューブ用
65-2103-88
¥
3,100
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
当日出荷
26434180
IMABSU50
9×20L
5mmチューブ用
65-2103-89
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26434189
IMABSU60
9×25L
6mmチューブ用
65-2103-90
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434198
IMABSUP
9×11L
プラグ
65-2103-91
¥
1,400
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
取扱停止中
26434207
IMABSUL15
14×14
L型 1.5mmチューブ用
65-2103-92
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
26434216
IMABSUL20
14×14
L型 2mmチューブ用
65-2103-93
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
26434225
IMABSUL30
17×14
L型 3mmチューブ用
65-2103-94
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
26434234
IMABSUL40
16×14
L型 4mmチューブ用
65-2103-95
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
26434250
IMABSUL50
18×14
L型 5mmチューブ用
65-2103-96
¥
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434259
IMABSURT15
14×19
3方型 1.5mmチューブ用
65-2103-97
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
26434268
IMABSURT20
14×20
3方型 2mmチューブ用
65-2103-98
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
26434277
IMABSURT30
17×22
3方型 3mmチューブ用
65-2103-99
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
26434286
IMABSURT40
17×23
3方型 4mmチューブ用
65-2104-01
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
26434295
IMABSURT50
18×23
3方型 5mmチューブ用
65-2104-02
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
26434304
IMABSUT15
19×14
T型 1.5mmチューブ用
65-2104-03
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
26434320
IMABSUT20
20×14
T型 2mmチューブ用
65-2104-04
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
26434329
IMABSUT30
26×14
T型 3mmチューブ用
65-2104-05
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
26434338
IMABSUT40
27×14
T型 4mmチューブ用
65-2104-06
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
26434347
IMABSUT50
27×14
T型 5mmチューブ用
65-2104-07
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
26434356
IMABSUX15
19×19
X型 1.5mmチューブ用
65-2104-08
¥
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434365
IMABSUX20
20×20
X型 2mmチューブ用
65-2104-09
¥
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434374
IMABSUX30
26×22
X型 3mmチューブ用
65-2104-10
¥
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434390
IMABSUX40
26×23
X型 4mmチューブ用
65-2104-11
¥
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26434399
IMABSUX50
27×23
X型 5mmチューブ用
65-2104-12
¥
4,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000