エスコ
ファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mm
材質
ツイスト亜鉛メッキ鋼線
質量(g)
340
線径(Φmm)
7.7
全長(cm)
121
アズワン品番
65-2106-21
ねじサイズ
1/4"NPS
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26435555
EA109CB-6
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください