エスコ
U-チューブブラシ 真鍮製 460mm
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。
耐久性があります。
材質(ブラシ部)
真鍮
接続ねじ
1/4"-28
シャフト長さ(mm)
【フレキ】460
アズワン品番
65-2107-74
適合パイプ内径(Φmm)
19(3/4")
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26435747
EA115GF-56
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください