エスコ
U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。
耐久性があります。
材質(ブラシ部)
ステンレス
接続ねじ
1/4"-28
シャフト長さ(mm)
【フレキ】460
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26435860
EA115GF-58
65-2107-99
19(3/4")
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
26435869
EA115GF-59
65-2108-01
25.4(1")
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください