エスコ
容器 強力洗浄剤用 800mL
パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。
ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
中身は入っていません。
適合
【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B)
材質
ポリエチレン
容量(mL)
800
質量(g)
60
寸法(Φ×mm)
82×253
アズワン品番
65-2108-25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26436018
EA115MA-5
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください