曜日別特売

工場用耐油ホース EA124DGシリーズ

工場用耐油ホース EA124DGシリーズ - エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズ - エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズ - エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズ - エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズ - エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズ - エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズ - エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズ - エスコ
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26436237EA124DG-112A112×1865-2109-09
オープン
5,640
6,204(税込)
翌日出荷
返品不可
26436246EA124DG-115A115×2265-2109-10
オープン
8,110
8,921(税込)
翌日出荷
返品不可
26436255EA124DG-119A119×2665-2109-11
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
26436264EA124DG-125A125×3365-2109-12
オープン
15,300
16,830(税込)
翌日出荷
返品不可
26436280EA124DG-132A0.732×4165-2109-13
オープン
20,100
22,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする