エスコ
レジンベルト #120/10本 20×520mm
用途/圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。
乾式・湿式の両方に対応。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
適合
平面研磨機・バックスタンド研磨機/円筒研磨機・センタレス研磨機/ベルトサンダー(推奨)
粒度
#120
基材
ポリエステル
砥粒
セラミック砥粒
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×520
アズワン品番
65-2112-47
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26436325
EA163MC-120A
オープン
¥
1,850
¥2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください