エスコ
手袋 クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 EA354BRシリーズ
静電気対応ニトリル。可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.08
色
白
入数(枚)
100
機能
静電気対応
全長(cm)
29
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26436858
EA354BR-12A
M
約780(100枚入り)
7.5
19
65-2116-99
オープン
¥
5,400
¥5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
26436867
EA354BR-13A
L
約800(100枚入り)
8
21
65-2117-01
オープン
¥
5,400
¥5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください