曜日別特売

プライバー EA519AMシリーズ

プライバー EA519AMシリーズ - エスコプライバー EA519AMシリーズ - エスコプライバー EA519AMシリーズ - エスコプライバー EA519AMシリーズ - エスコプライバー EA519AMシリーズ - エスコ

ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。

材質熱処理鋼(黒色酸化)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
軸(mm)
先端幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441670EA519AM-313040.3【四角軸】9.59.565-2135-28
オープン
5,010
5,511(税込)
翌日出荷
返品不可
26441679EA519AM-324310.4【四角軸】9.59.565-2135-29
オープン
5,300
5,830(税込)
翌日出荷
返品不可
26441688EA519AM-336350.9【四角軸】12.71765-2135-30
オープン
8,510
9,361(税込)
翌日出荷
返品不可
26441697EA519AM-347901.11【四角軸】12.71965-2135-31
オープン
9,480
10,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする