エスコ
テーブルリフト ローラーコンベアー付 400×720mm/130kg
レリースハンドルにスプリングバック機能付 緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
ストローク(mm)
485
全長(mm)
950
質量(kg)
47
車輪径(Φmm)
100(ゴム車)
耐荷重(kg)
130
押手高さ(mm)
810
荷台寸法(mm)
400×720
アズワン品番
65-2136-17
揚高(mm)
305~790
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26441724
EA520XB-0A
オープン
¥
153,600
¥168,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください