エスコ
平のみ 狭所作業向け EA588GMシリーズ
狭い作業スペースに適しています。
ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
材質
刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄/木(クルミ)
形状
平
全長(mm)
155
刃長(mm)
87
刃幅(mm)
6
アズワン品番
65-2150-77
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26443754
EA588GM-6
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください