エスコ
オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ
材質
スチール
差込角(inch)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26444174
EA604AJ-11
14角
3/8"DR-64mm
64
65-2153-54
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444190
EA604AJ-12
14角
3/8"DR-65mm
65
65-2153-55
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444199
EA604AJ-13
14角
3/8"DR-65/67mm
63.5・65
65-2153-56
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444208
EA604AJ-14
14角
3/8"DR-68mm
66.5
65-2153-57
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444217
EA604AJ-15
14角
3/8"DR-73mm
73
65-2153-58
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
26444226
EA604AJ-16
15角
3/8"DR-74mm
74.5
65-2153-59
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444235
EA604AJ-17
15角
3/8"DR-74/76mm
74・76
65-2153-60
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444244
EA604AJ-18
14角
3/8"DR-74.5mm
74.5
65-2153-61
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444260
EA604AJ-19
8角
3/8"DR-76mm
76
65-2153-62
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444269
EA604AJ-20
14角
3/8"DR-76mm
74
65-2153-63
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444278
EA604AJ-21
15角
3/8"DR-76mm
75
65-2153-64
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444287
EA604AJ-22
15角
3/8"DR-80mm
79.5
65-2153-65
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26444296
EA604AJ-23
15角
3/8"DR-82mm
82
65-2153-66
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444305
EA604AJ-24
16角
3/8"DR-84mm
84
65-2153-67
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444314
EA604AJ-25
16角
3/8"DR-86mm
87
65-2153-68
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444330
EA604AJ-27
15角
3/8"DR-90mm
90
65-2153-69
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444339
EA604AJ-28
15角
3/8"DR-93mm
92
65-2153-70
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444348
EA604AJ-29
36角
3/8"DR-93mm
93.5
65-2153-71
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444357
EA604AJ-30
15角
3/8"DR-100mm
100.5
65-2153-72
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください