電球/LED 昼光色 AC100V/4.7W/E17

電球/LED 昼光色 AC100V/4.7W/E17 - エスコ電球/LED 昼光色 AC100V/4.7W/E17 - エスコ電球/LED 昼光色 AC100V/4.7W/E17 - エスコ

密閉型器具対応
器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。
屋外器具対応
次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない

種別40形相当質量(g)35電圧(V)100消費電力(W)4.7口金E17全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000寸法(Φ×mm)35×67アズワン品番65-2178-52光色昼光色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26447236EA758XR-402C
オープン
3,670
4,037(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする