エスコ
電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
口金
E26
種別
60形相当
光色
電球色
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.3
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
アズワン品番
65-2178-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26447254
EA758XR-521A
7.3
オープン
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください