エスコ
シュレッダー EA763ZDシリーズ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
メーカー
ナカバヤシ
定格時間(分)
約30
細断形状
クロスカット
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ダストボックス容量(L)
投入口幅(mm)
最大細断枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26448925
EA763ZD-14
11
368×283×572
21
220(A4)、124(CD)
A4用紙18枚
オープン
¥
61,500
¥
67,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
26448916
EA763ZD-13
16
410×320×622
30
紙/A4=220、CD/124
A4用紙24枚
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください