ОRP計 [防水型]

ОRP計 [防水型] - エスコОRP計 [防水型] - エスコОRP計 [防水型] - エスコОRP計 [防水型] - エスコ

ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。
IP67の防塵、防水耐性。
測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。
ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。
各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。

付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下アズワン品番65-2217-45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26451768EA776DC-1
オープン
24,100
26,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする