付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル材質ABS樹脂質量(kg)約3.7出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)電源シリーズレギュレータ方式最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A表示バックライト付き液晶表示出力電圧(V)0~20.0入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150冷却方式強制冷却(Fan)消費電力(VA)185動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)アズワン品番65-2226-33内容量1台