エスコ
投込みヒーター 3本足 EA896ABシリーズ
材質
【ヒーター】370
質量(g)
690(コード含)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約2
最低位(mm)
【液】90
保護等級
IPX7
材質(ヒーターシース)
SUS316L
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452617
EA896AB-1
600
65-2236-08
オープン
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
26452626
EA896AB-2
1000
65-2236-09
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください