エスコ
投込みヒーター 温調・タイマー AC100V/1000W
10Lの水が、約10分で40℃になります。
防水仕様ではありません。
材質
【ヒーター】315
質量(kg)
1.06(コード含)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約2
最低位(mm)
【液】90
容量(W)
1000
温度調節範囲(℃)
30~110
材質(ヒーターシース)
SUS316L
アズワン品番
65-2236-10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452635
EA896AB-3
オープン
¥
15,400
¥16,940
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください