エスコ
抗菌フィルム 丸ボタン用/8枚 Φ28mm
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。
本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質
抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
色
透明
寸法(Φmm)
28
厚さ(μm)
75
アズワン品番
65-2239-49
効果
10年(目安)
内容量
1パック(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26453396
EA911AN-22
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください