エスコ
抗菌フィルム EA911ANシリーズ
色
透明
効果
10年(目安)
内容量
1パック(1枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
厚さ(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26453439
EA911AN-26
抗ウイルスコーティング、PET基材
245×174
165
65-2239-53
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
26453414
EA911AN-24
抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
290×180
75
65-2239-51
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください