エスコ
洗浄ブラシ 175mm
ハンドル部は少し膨らんでいるので、握りやすいです。
材質
毛・ハンドル/ポリプロピレン、 グリップ部/TPE
全長(mm)
175
毛丈(mm)
30
アズワン品番
65-2248-80
毛のかたさ
ハード
ブラシ寸法(mm)
70×180
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455697
EA928AK-32A
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください