エスコ
ブラシハンドル/スチールパイプ柄 1524mm
ブラシヘッドはEA928BM-46・-47等、接続ねじ径3/4"のものをお使い頂けます。
丈夫な鉄パイプのブラシハンドルです。
材質
金属パイプ
寸法(mm)
1524
質量(g)
390
ねじ径
【先端】3/4"Acme
ハンドル径(Φmm)
24
アズワン品番
65-2249-22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455977
EA928BM-904B
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください