エスコ
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質
鋼板
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
50×50×15
ねじ径(Φmm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26457779
EA940DR-3
16.5
65-2254-28
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
当日出荷
26457754
EA940DR-1
6.5
65-2254-26
オープン
取扱い終了
返品不可
26457770
EA940DR-2
12.5
65-2254-27
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください