エスコ
取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズ
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質
鋼板
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
75×10×20
ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26457788
EA940DR-6
22.5
65-2254-29
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
翌日出荷
返品不可
26457797
EA940DR-7
25.5
65-2254-30
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
翌日出荷
返品不可
26457806
EA940DR-8
30.5
65-2254-31
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください