取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ

取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ - エスコ

押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。

材質鋼板厚さ(mm)1.6ねじ径(Φmm)5.5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
穴数
取付穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26457815EA940DR-1160×60×1876122.565-2254-32
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
26457824EA940DR-1272×60×1883122.565-2254-33
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
26457840EA940DR-1460×60×1876125.565-2254-34
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
26457849EA940DR-1572×60×1884125.565-2254-35
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
26457858EA940DR-1672×80×1895125.565-2254-36
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
26457867EA940DR-1760×60×1872130.565-2254-37
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
26457876EA940DR-1872×60×1883130.565-2254-38
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
26457885EA940DR-1972×80×1894130.565-2254-39
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
26457894EA940DR-2172×60×18173222.565-2254-40
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
26457910EA940DR-2272×60×18173225.565-2254-41
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
26457919EA940DR-2372×60×18173230.565-2254-42
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする