エスコ
取付金具 ボタン・スイッチ用 Φ12.5mm EA940DRシリーズ
ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質
鋼板
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
65×60×15
取付穴径(Φmm)
12.5
ねじ径(Φmm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26457928
EA940DR-26
1
65-2254-43
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
26457937
EA940DR-27
2
65-2254-44
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
26457946
EA940DR-28
3
65-2254-45
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください