曜日別特売

取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ

取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ - エスコ取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ - エスコ

48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。
蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。
蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。
据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)

材質鋼板ねじ径(Φmm)5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26457980EA940DR-411.665×80×75DIN48角65-2254-49
オープン
5,390
5,929(税込)
翌日出荷
返品不可
26457989EA940DR-432.3110×175×125DIN96角65-2254-50
オープン
13,200
14,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする