エスコ
ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26458996
EA951BB-92
2
7
45
28
26
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459005
EA951BB-93
2.5
10
65
40
33
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
26458987
EA951BB-91
1.5
6
30
24
15
オープン
取扱い終了
返品不可
26459014
EA951BB-94
3
10
85
46
42
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください