エスコ
打掛錠 鋼板製 EA951BBシリーズ
材質
鋼板
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459118
EA951BB-104
4/皿5
39
34
10
12
オープン
¥
270
¥297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26459127
EA951BB-105
4/皿7
54
40
13
15
¥350
取扱い終了
返品不可
26459136
EA951BB-106
5/皿7
65.5
48.5
16
18.5
¥440
取扱い終了
返品不可
26459145
EA951BB-107
5/皿8
102
68.5
24.5
24.5
¥750
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください