エスコ
旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mm
付属品
皿木ねじ/3.5×25mm
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
穴径(Φmm)
6
穴数
4
アズワン品番
65-2284-43
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459249
EA951CT-36
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください